2EBWA541-GUARNIZIONE BWA 0220 0280 036 A0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA02200280036A0
Rubix:999190900036621
2EBWA541-GUARNIZIONE BWA 0220 0280 036 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA541-GUARNIZIONE BWA 0220 0280 036 A0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza4 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
0,66 IVA esclusa
/ Unità
0,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore