25D085P5-RASCHIATORE RAD 200/5 - 200X215,2X10/16 MAT: TPU RAD 200/5
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD2005
Rubix:999190900036491
Produttore:25D085P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D085P5-RASCHIATORE RAD 200/5 - 200X215,2X10/16 MAT: TPU RAD 200/5
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:215.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione