8626-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA AS060X068X04,0X07,0 88NBR -IV- ASOB0060
Raschiatore ASOB
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:8626
Rubix:999230704002120
Produttore:8626


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 8626-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA AS060X068X04,0X07,0 88NBR -IV- ASOB0060
Il raschiatore ASOB è un raschiatore antipolvere con labbro di raschiatura sporgente senza rinforzo in lamiera. Il raschiatore a semplice effetto protegge il cilindro dall'infiltrazione di sporco; deformandolo a forma di rene il raschiatore può essere montato rapidamente e facilmente.
Raschiatore ASOB 88 NBR 101
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asob |
| Materiale | 88 nbr 101 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione