Riferimenti
Trelleborg:WSP001200-Z2022
Rubix:999190900049099

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE SWP 120140 WSP001200-Z2022 SWP120140
RASCHIATORE Modello:SWP Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | swp |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore