Riferimenti
Artic Seals:WED08000900060C0
Rubix:999190900041763
Produttore:2EWED442


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED442-GUARNIZIONE WED 0800 0900 060 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore