GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 70 MM X 78 MM X 6 MM WD1700700-N968T

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD1700700-N968T
Rubix:999190900047816
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 70 MM X 78 MM X 6 MM WD1700700-N968T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno78 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 70 MM X 78 MM X 6 MM WD1700700-N968T


RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:78.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1700700-N968T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno78 mm
Altezza6 mm
Esecuzioneda 17
Materialenbr
Codice doganale40169300
€ 5,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore