GUARN.RASCHIATORE WSA - 40 MM X 50 MM X 5 MM WSA000400-N9MMN
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WSA000400-N9MMN
Rubix:999190900047872

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE WSA - 40 MM X 50 MM X 5 MM WSA000400-N9MMN
RASCHIATORE Modello:WSA Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | wsa |
| Materiale | nbr - metallo |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione