Riferimenti
Gapi:H212
Rubix:999190900046444
Produttore:11G024Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53,98 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G024Y0-RASCH. (53.98X76.20X63.5) H 212
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:53.98 mm Diametro Esterno:76.20 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53,98 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,10 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 211,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione