Riferimenti
Gapi:H062
Rubix:999190900046430
Produttore:11G009Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,87 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G009Y0-RASCH. (15.87X34.93X22) H 062
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:15.87 mm Diametro Esterno:34.93 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,87 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,71 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 143,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore