2EBWH064-GUARNIZIONE BWH 0250 0350 112 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWH02500350112B0
Rubix:999190900036648
Produttore:2EBWH064
2EBWH064-GUARNIZIONE BWH 0250 0350 112 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza11,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWH064-GUARNIZIONE BWH 0250 0350 112 B0


RASCHIATORE Modello:BWH Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza11,2 mm
Esecuzionebwh
Materialepoliuretano
0,98 IVA esclusa
/ Unità
1,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore