25 RM 20-30-5/8 NBR

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:RM02030
Rubix:170000000676586
25 RM 20-30-5/8 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25 RM 20-30-5/8 NBR


RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:5.00/8.00 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza8 mm
Esecuzionerm
Materialenbr - metallo
  • Disponibile: spedito entro 24 ore