Riferimenti
Artic Seals:BWA 0080 0115 025 B0
Rubix:999190900036536


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA037-GUARNIZIONE BWA 0080 0115 025 B0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:11.50 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 32,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore