Riferimenti
Gapi:H325
Rubix:999190900046452
Produttore:11G032Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82,55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107,95 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G032Y0-RASCH. (82.55X107.95X92) H 325
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:82.55 mm Diametro Esterno:107.95 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107,95 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,64 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 206,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione