Riferimenti
Artic Seals:BWA 0120 0200 050 B0
Rubix:999190900036547


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA103-GUARNIZIONE BWA 0120 0200 050 B0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 36,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione