11G039Y0-RASCH. (127.00X152.40X136.5) H 500

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:H500
Rubix:999190900046459
Produttore:11G039Y0
11G039Y0-RASCH. (127.00X152.40X136.5) H 500

Riepilogo info tecniche

Diametro interno127 mm
Diametro esterno152,4 mm
Altezza15,87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11G039Y0-RASCH. (127.00X152.40X136.5) H 500


RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:127.00 mm Diametro Esterno:152.40 mm Altezza Sede:15.87 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno127 mm
Diametro esterno152,4 mm
Altezza15,87 mm
Esecuzioneh
Materialenbr
141,25 IVA esclusa
/ 30 Unità
172,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione