Riferimenti
Artic Seals:WWS07500830040C0
Rubix:999190900042154


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS137-GUARNIZIONE WWS 0750 0830 040 C0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:83.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,76 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 21,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione