GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 22 MM X 28 MM X 4 MM WD2200220-Z201
Raschietto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD2200220-Z201
Rubix:999190900047854
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 22 MM X 28 MM X 4 MM WD2200220-Z201
Raschietto
Applicazioni
Cilindri idraulici industriali, macchine agricole
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wd22 |
| Materiale | poliuretano |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione