2EBWA583-GUARNIZIONE BWA 0300 0380 045 A0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA03000380045A0
Rubix:999190900036628
Produttore:2EBWA583
2EBWA583-GUARNIZIONE BWA 0300 0380 045 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA583-GUARNIZIONE BWA 0300 0380 045 A0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza4,5 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
26,10 IVA esclusa
/ 30 Unità
31,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione