GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 115 MM X 123,8 MM X 6 MM WE3201150-M12N

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WE3201150-M12N
Rubix:999190300005041
GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 115 MM X 123,8 MM X 6 MM WE3201150-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Diametro esterno123,8 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 115 MM X 123,8 MM X 6 MM WE3201150-M12N


RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:123.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON M12

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno115 mm
Diametro esterno123,8 mm
Altezza6 mm
Esecuzioneexcluder 2
Materialeturcon m12
  • Disponibile: spedito entro 24 ore