Riferimenti
Miros (Gapi):PR170182
Rubix:999190900046515
Produttore:1M430


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 182 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR170182 RASCH.PROFILO 38 170.182 X 5,3/10
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:182.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 182 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore