Riferimenti
Miros (Gapi):WEL10000914053C0
Rubix:999190900041798
Produttore:2EWEL091


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 91,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWEL091-GUARNIZIONE WEL 1000 0914 053 C0
RASCHIATORE Modello:WEL Diametro Interno:91.40 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 91,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wel |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,68 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 24,01 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione