Riferimenti
Dichtomatik:49030181
Rubix:160000000445549
Produttore:49030181


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIRZET PR 50 NBR
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
| Esecuzione | airzet pr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore