Riferimenti
Artic Seals:BWH01200220107B0
Rubix:999190900036641


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWH010-GUARNIZIONE BWH 0120 0220 107 B0
RASCHIATORE Modello:BWH Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Esecuzione | bwh |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 48,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione