49436521-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO * AM43 20,0 30,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67180336
Rubix:170000000331644
Produttore:67180336
49436521-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO * AM43 20,0 30,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49436521-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO * AM43 20,0 30,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza10 mm
Materialenbr - metallo
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore