Riferimenti
Artic Seals:WED11001250085C0
Rubix:999190900041776
Produttore:2EWED514


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED514-GUARNIZIONE WED 1100 1250 085 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,22 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 31,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione