Riferimenti
Artic Seals:WSL15001622071C0
Rubix:999190900042060
Produttore:2EWSL293


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 162,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL293-GUARNIZIONE WSL 1500 1622 071 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:162.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 162,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore