49452238-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 40,0 50,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49452238
Rubix:160000000446474
Produttore:49452238
49452238-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 40,0 50,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49452238-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 40,0 50,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza5,5 mm
Esecuzioneam45
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore