GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 70 MM X 78 MM X 4 MM WSW000700-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSW000700-Z201
Rubix:999190900047881
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 70 MM X 78 MM X 4 MM WSW000700-Z201
RASCHIATORE WSW 000700 BUSAK-SHAMBAN 70X78 X 4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | zurcon z201 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione