Riferimenti
Gapi:ARG3458
Rubix:999190900046033

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Dettagli del prodotto : ARG3458 GUARNIZ.ASR 3458 GOMMA 8X14
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione