49434431-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 14,0 20,0 4,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49434431
Rubix:160000000446449
Produttore:49434431


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 49434431-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 14,0 20,0 4,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione