Riferimenti
Net Seals:01.10WRM.216248
Rubix:999220805037490


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10WRM 216248 D.055X063,6X5,3/7 01.10WRM.216248
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:63.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione