Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.354000
Rubix:999220805048730

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Dettagli del prodotto : GHK 551610 D.140X155,20X10,10 01.GHK00.354000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione