Riferimenti
Gapi:H187
Rubix:999190900046443


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47,63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,03 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G022Y0-RASCH. (47.63X73.03X57) H 187
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:47.63 mm Diametro Esterno:73.03 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,03 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,95 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 191,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione