49428142-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 20,0 30,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49428142
Rubix:160000000446456
Produttore:49428142
49428142-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 20,0 30,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza7 mm

Dettagli del prodotto : 49428142-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 20,0 30,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza7 mm
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione