Riferimenti
Artic Seals:WSL05500636053C0
Rubix:999190900041997
Produttore:2EWSL117


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL117-GUARNIZIONE WSL 0550 0636 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:63.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore