GUARN.U-A101 47X61.5X4 L SEDE X 7 H TOT H-PU 95 GRADI SH A RED SJA101047065001
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:SJA101047065001
Rubix:999230714024210


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61,5 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.U-A101 47X61.5X4 L SEDE X 7 H TOT H-PU 95 GRADI SH A RED SJA101047065001
RASCHIATORE Modello:U-A101 Diametro Interno:47.00 mm Diametro Esterno:61.50 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:H-PU 95 Sh A RED
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61,5 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | u-a101 |
| Materiale | h-pu 95 sh a red |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione