Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422452
Rubix:160000000439278
Produttore:40422452


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 192 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 40422452-GUARNIZIONE PU5 180X192X10 V149
Eccellente labbro raschiatore Bordo di tenuta statico extra Con segmenti di supporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Diametro interno | 180 mm |
| Diametro esterno | 192 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | pu5 |
| Materiale | 95 au v142 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore