Riferimenti
F.P. Milano:661
Rubix:170000000681115

Documenti
Dettagli del prodotto : 661 RM 55-63-7/10 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
