Riferimenti
Artic Seals:BWA 0180 0260 045 B0
Rubix:999190900036559


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA175-GUARNIZIONE BWA 0180 0260 045 B0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,50 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 38,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione