2EWWS105-GUARNIZIONE WWS 0500 0580 040 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS05000580040C0
Rubix:999190900042144
Produttore:2EWWS105
2EWWS105-GUARNIZIONE WWS 0500 0580 040 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS105-GUARNIZIONE WWS 0500 0580 040 C0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
0,69 IVA esclusa
/ Unità
0,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore