Riferimenti
Gapi:ARG68550
Rubix:999190900046056


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARG68550 GUARNIZ.ASR 68550 GOMMA 50X62
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore