Riferimenti
Artic Seals:WWS03000380040B0
Rubix:999190900042124


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS069-GUARNIZIONE WWS 0300 0380 040 B0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore