Riferimenti
F.P. Milano:633
Rubix:170000000681008

Documenti
Dettagli del prodotto : 633 RM 140-155-9/12 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:155.00 mm Altezza Sede:9.00/12.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
