Riferimenti
Artic Seals:WED09001000060C0
Rubix:999190900041768
Produttore:2EWED469


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED469-GUARNIZIONE WED 0900 1000 060 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore