2EBWA139-GUARNIZIONE BWA 0160 0205 032 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA01600205032B0
Rubix:999190900036553
Produttore:2EBWA139
2EBWA139-GUARNIZIONE BWA 0160 0205 032 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno20,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA139-GUARNIZIONE BWA 0160 0205 032 B0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:20.50 mm Altezza Sede:3.70 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno20,5 mm
Altezza3,2 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
€ 0,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore