Riferimenti
Artic Seals:BWA 0030 0088 040 A0
Rubix:999190900036586

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,8 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EBWA331-GUARNIZIONE BWA 0030 0088 040 A0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,8 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,40 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 32,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione