2EWWS017-GUARNIZIONE WWS 0120 0180 026 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS01200180026B0
Rubix:999190900042099
Produttore:2EWWS017
2EWWS017-GUARNIZIONE WWS 0120 0180 026 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza2,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS017-GUARNIZIONE WWS 0120 0180 026 B0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:2.60 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza2,6 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
20,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
24,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore