Riferimenti
Miros (Gapi):WED02200306053C0
Rubix:999190900041715
Produttore:2EWED100


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED100-GUARNIZIONE WED 0220 0306 053 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore