2EWSL133-GUARNIZIONE WSL 0600 0680 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL06000680053C0
Rubix:999190900042001
Produttore:2EWSL133
2EWSL133-GUARNIZIONE WSL 0600 0680 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL133-GUARNIZIONE WSL 0600 0680 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,74 IVA esclusa
/ Unità
0,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore