Riferimenti
Gapi:PR120132
Rubix:999190900046511
Produttore:PR120132


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR120132 RASCH.PROFILO 38 120.132 X 5,3/10
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:132.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore